エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03716736
品番
EA986HA-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×85(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986HA-100
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
0.9
車輪幅(mm)
30
穴径(Φmm)
9(プレート)
硬度
ショアA80°±5°
寸法d(mm)
15
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
70
ベアリング
ローラーベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30〜80
寸法n(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪