125mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03716745 品番 EA986HA-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)100 取付座(mm)100×85(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986HA-125 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)37.5 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)15 全高(mm)150 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする