車輪径(Φmm)200
許容荷重(kg)205
許容荷重(daN)201
取付座(mm)140×110(プレート)
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986HB-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3.5
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30〜80
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪