3/22より値下げ!現場を応援

O20-083-4LW アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト 南海プライウッド 03716827 O20-083-4LW アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト 南海プライウッド 03716827 O20-083-4LW アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト 南海プライウッド 03716827 O20-083-4LW アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト 南海プライウッド 03716827 O20-083-4LW アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト 南海プライウッド 03716827 O20-083-4LW アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト 南海プライウッド 03716827

アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03716827 品番 O20-083-4LW
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) 値下げ
5,598

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイトです。
木口4面すべてに、両面化粧材と同柄のエッジテープを木口貼り加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。
奥行2種(250/300)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
メーカー商品「樹脂棚板」と「アームハング棚柱SS」と組み合わせに最適です。

厚さ(mm)20 奥行(mm)250 幅(mm)900 シェルホワイト 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 仕様【エッジテープ】木口4面貼り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする