エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03716912
品番
EA986HE-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤは弾力性にあるソリッドゴム。車輪の中心部はスチールで溶接されています
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×85(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986HE-100
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
1.2
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
9(プレート)
硬度
ショアA65°±3°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
140
耐荷重(kg)
180
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30〜80
寸法n(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03716912
EA986HE-100
03716964
EA986HF-100
100mm 自在金具付キャスター
エスコ
1個
¥
15,200
税込
¥
16,720
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)