車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)280
取付座(mm)140×110(プレート)
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986HE-125
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)170
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30〜80
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪