160mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03716937 品番 EA986HE-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

タイヤは弾力性にあるソリッドゴム。車輪の中心部はスチールで溶接されています

車輪径(Φmm)160 耐荷重(kg)400 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986HE-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.9 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)202 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする