160mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03716982 品番EA986HF-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タイヤは弾力性にあるソリッドゴム。車輪の中心部はスチールで溶接されています。

車輪径(Φmm)160 許容荷重(daN)400 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986HF-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)4.1 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)202 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03716982 EA986HF-160 50773354 EA986HJ-13 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ 1個 35,100 税込38,610 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする