200mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03716991 品番EA986HF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タイヤは弾力性にあるソリッドゴム。車輪の中心部はスチールで溶接されています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)500 許容荷重(daN)490 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986HF-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)245 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03716991 EA986HF-200 50773363 EA986HJ-14 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ 1個 37,700 税込41,470 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする