250mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03717007 品番 EA986HF-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,080
販売価格(税別)
42,800

タイヤは弾力性にあるソリッドゴム。車輪の中心部はスチールで溶接されています。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)700 許容荷重(daN)686 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986HF-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)6.8 車輪幅(mm)60 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 寸法d(mm)25 全高(mm)295 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法n(mm)70 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする