100mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA986JB-100 注文コード03717095 品番EA986JB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はエスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)70 許容荷重(daN)69 取付座(mm)100×85(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986JB-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製 質量(g)900 車輪幅(mm)30 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)15 全高(mm)125 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20〜60 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする