エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03717262
品番
EA986KF-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×80(プレート)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986KF-100
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
9(ボルト)
硬度
ショアA92°±3°
寸法d(mm)
15
全高(mm)
140
耐荷重(kg)
350
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40〜140
寸法n(mm)
40
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪