250mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03717384 品番EA986KH-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません

車輪径(Φmm)250 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KH-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム 質量(kg)4.8 車輪幅(mm)60 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)25 全高(mm)295 耐荷重(kg)1000 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20〜70 寸法n(mm)70 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする