200mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03717402 品番EA986KJ-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)800 許容荷重(daN)784 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KJ-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)245 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20〜70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする