250mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA986KJ-250 注文コード03717411 品番EA986KJ-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はエスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)1000 許容荷重(daN)980 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KJ-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム 質量(kg)5.8 車輪幅(mm)60 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)25 全高(mm)295 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20〜70 寸法n(mm)70 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03717411 EA986KJ-250 50775393 EA986KG-250 250mm キャスター(自在金具) エスコ 250mm キャスター(自在金具) エスコ 1個 48,800 税込53,680 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする