エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
250mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03717551
品番
EA986KP-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
175×140(プレート)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986KP-250
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)
15.7
車輪幅(mm)
80
穴径(Φmm)
14(ボルト)
硬度
ショアA92°±3
寸法d(mm)
25
全高(mm)
305
耐荷重(kg)
1800
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20〜70
寸法n(mm)
90
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪