車輪径(Φmm)250
許容荷重(kg)1800
許容荷重(daN)1764
取付座(mm)175×140(プレート)
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KR-250
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)17.4
車輪幅(mm)80
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)25
全高(mm)305
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)175×140(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20〜70
寸法n(mm)90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪