250mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03717637 品番EA986KS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。
グリースニップル付

車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KS-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)33.4 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)320 耐荷重(kg)3200 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20〜70 寸法n(mm)90×2 サイズ(mm)255×200(プレート) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする