車輪径(Φmm)200
許容荷重(kg)1800
許容荷重(daN)1764
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)16.7
車輪幅(mm)50×2
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)25
全高(mm)260
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20〜70
寸法n(mm)60×2
サイズ(mm)200×160(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪