エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
200mm ステン固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03717962
品番
EA986LC-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986LC-200
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)
1.9
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
硬度
ショアA98°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
300
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20〜70
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪