エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
200mm ステン自在金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718005
品番
EA986LD-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986LD-200
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)
2.3
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
硬度
ショアA98°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
235
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20〜70
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪