車輪径(Φmm)125
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)147
取付座(mm)100×85(プレート)
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LK-125
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-50〜260
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪