150mm ステンレス自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03718172 品番EA986LK-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)300 許容荷重(daN)294 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LK-150 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)2 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-50〜260 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03718172 EA986LK-150 03718251 EA986LM-150 150mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ 150mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ 1個 20,500 税込22,550 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする