曜日別特売
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215

EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215
EA986LL-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215

150mm ステンレス固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03718215
品番
EA986LL-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,610
販売価格(税別)
15,100
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
300
取付座(mm)
140×110(プレート)
エスコ品番
EA986LL-150
質量(kg)
1.2
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
寸法d(mm)
20
全高(mm)
190
ベアリング
プレーンベアリング
プレート寸法(mm)
140×110(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40~80
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする