125mm ステンレス自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03718242 品番 EA986LM-125
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500
車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)150 許容荷重(daN)147 取付座(mm)100×85(プレート) 材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-125 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)150 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40〜80 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする