150mm ステンレス自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03718251 品番EA986LM-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)300 許容荷重(daN)294 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-150 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40〜80 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする