エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm ステンレス自在金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718267
品番
EA986LM-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,438
販売価格(税別)
¥
8,580
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
100×85(プレート)
材質(車輪)
ナイロン6
エスコ品番
EA986LM-75
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)
0.5
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9(ボルト)
寸法d(mm)
12
全高(mm)
100
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40〜80
寸法n(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪