50x 18mm ナイロン車輪 [黒]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03718373 品番EA986MA-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40〜80 特性耐摩耗性、耐衝撃性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03718373
2020-01-07
用途:
娘のキャリーバッグの車輪交換

さすがにまったく同じ物が無くサイズ的にかなり似ている物で代用してみました、少しネジ側で調整しなければなりませんが無くなっていた車輪が何とか取り付けられバッグの利用が出来るようになりました、モノタロウさんは本当に品数が豊富でいざという時助かります、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする