100x 25mm ソリッドラバー車輪

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03718662 品番EA986MF-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

耐衝撃性が強い。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

エスコ品番EA986MF-100 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)100 質量(g)240 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03718662
2019-04-14
用途:
ハブ長の表記が間違ってる
鮨 永くら 様 (飲食業)

ハブ長が36ミリとあるが実際は30ミリ。
表記サイズからこの車輪をわざわざ選んだのにそれでは困る。
仕方ないのでスペサーをかまして取り付けた。

車輪自体は問題なさそう。
車椅子の補助輪として使用した。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品情報の修正を行いました。

対象商品:
03718662
2018-09-09
用途:
カメラバックのキャスター交換に。
建設業・工事業

古いタムラックのカメラバッグのキャスター交換に使用しました。バッグに付属していたキャスターより滑らかで丈夫で静かで満足です。

対象商品:
03718662
2017-02-02
用途:
破損した車輪の代用
自動車・二輪車・自転車関連業

無事快適に動いてますw
同サイズでラバー部のバリエーションもあれば嬉しいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする