50x 18mm ソリッドラバー車輪

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03718705 品番EA986MF-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
カメラスタンドのキャスター
りゅうフォトグラフィックス 様 (サービス業)

古くなったイタリア製スタンドのキャスターを交換しました
サイズも使用感もバッチリです♪

対象商品:
03718705
2024-08-26
用途:
50x18を無印の初代キャリーケースの車輪の修理に
金融・保険業

初代のシングルキャスターの無印良品のキャリーケースの車輪が壊れてしまい、修理は高額なので自分で直しました。ぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
03718705
2018-09-11
用途:
キャリーバッグのキャスター交換
有限会社スマイル 様

ベアリング無しの車輪に交換したばかりだったが、サイズにピッタリの物が、関連商品の欄に表示されていたので試しに購入。

ベアリング入りは回りが違います。リピート決定!

2人が参考にしています
対象商品:
03718705
2018-02-22
用途:
キャリーバッグの修理

元のプラスチック製のタイヤに比べるとはるかに頑丈でベアリング入りなので回転も軽い。
黒いタイヤだと良かった。
値段はあまり安くはないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
03718705
2018-01-28
用途:
スーツケースの修理

写真と色が違う。リム形状が違う。違う商品かと思うくらい違う。
メーカーカタログで調べてみたら、17/02/23 ●ホイール部の窪みが無しの形状になりました。と有る。
写真はちゃんと変えて欲しい。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
商品画像の変更を行いました。
ご意見は真摯に受け止めお客様サービスの向上に努めてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
03718705
2017-06-11
用途:
スーツケースのタイヤ交換
製造業

ぴったりサイズの車輪がコレしかなく、注文してみました。
価格も手頃ですし造りもしっかりしており、交換も、M6ボルトとUナットで取付け問題なく行えました。

1人が参考にしています
対象商品:
03718705
2017-08-12
用途:
スーツケースのキャスター交換
サービス業

もとのキャスターが割れてしまい交換。多少、サイズが違いましたが使用には問題の無い感じです。

対象商品:
03718705
2017-05-28
用途:
スーツケースの車輪交換
その他業種

交換したい車輪直径とボス幅のマッチした商品はこの商品だけでしたので、大変助かりました。また、商品検索がスムーズにできたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする