エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x 25mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718714
品番
EA986MF-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
耐衝撃性が強い。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
エスコ品番
EA986MF-75
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
150
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
25
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
30
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性
耐衝撃性
材質(ホイール)
ナイロン6