80x 25mm ソリッドラバー車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03718723 品番 EA986MF-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

軸径(Φmm)8 耐熱温度(℃)-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少) 質量(g)180 ベアリングボールベアリング エスコ品番EA986MF-80 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)80 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする