エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
160x 40mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718766
品番
EA986MG-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています。リムは頑丈なスチール製
エスコ品番
EA986MG-160
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
135
車輪径(Φmm)
160
質量(g)
1200
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
60
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール