エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
250x 60mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718793
品番
EA986MG-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています。リムは頑丈なスチール製
質量(g)
3300
ベアリング
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MG-250
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
295
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
60
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
65
耐熱温度(℃)
-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール