エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
100x 40mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718811
品番
EA986MH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MH-100
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
600
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
45
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-30〜80