エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x 50mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718827
品番
EA986MH-125
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MH-125
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
280
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
1000
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-30〜80