エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
160x 50mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718836
品番
EA986MH-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1600
ベアリング
ボールベアリング
エスコ品番
EA986MH-160
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
160
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
耐熱温度(℃)
-30〜80