EA986MJ-100 100x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718872

EA986MJ-100 100x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718872
EA986MJ-100 100x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718872

100x 37mm ソリッドラバー車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03718872品番EA986MJ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750
エスコ品番EA986MJ-100材質リム:ナイロン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)100質量(g)300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする