エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
160x 50mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718897
品番
EA986MJ-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
900
材質
リム:ナイロン
ベアリング
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MJ-160
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
350
車輪径(Φmm)
160
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
耐熱温度(℃)
-30〜80