エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x 50mm エアー入車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03719046
品番
EA986MV-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,194
販売価格(税別)
¥
6,540
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MV-200
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
75
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
500
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)
50
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜60
車輪タイプ
空気入り