220x 70mm エアー入車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03719082 品番EA986MW-220
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,846
販売価格(税別)
9,860
エスコ品番EA986MW-220 材質リム:スチール製(亜鉛メッキ) 軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)220 質量(g)1100 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2〜4層) 車輪幅(mm)65 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30〜80 圧力(kPa[psi])[30](タイヤ) 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする