曜日別特売
KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589

KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589
KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589
KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589
KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589
KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589
KTA4D4-S-LW-A 可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド 03720589

可動棚板セット Aタイプ(両壁あり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容可動棚板 20×450×1810×2枚/棚柱×4本/棚受×16個(棚4枚分)/ビスL=40×64本/ビスL=16×64本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本注文コード03720589品番KTA4D4-S-LW-A
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

セット内容可動棚板 20×450×1810×2枚/棚柱×4本/棚受×16個(棚4枚分)/ビスL=40×64本/ビスL=16×64本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※4段・6段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。
※2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする