可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容可動棚板 20×300×900×2枚/棚柱×2本/ビスL=50×8本/棚受×左右各1本・2セット/ビスL=16×4本・2セット計8本/コーナーパッド×AB左右各1個・2セット計4個/エッジテープ2M×1本 注文コード03720616 品番KTB2D3-W-LW
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。
背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

セット内容可動棚板 20×300×900×2枚/棚柱×2本/ビスL=50×8本/棚受×左右各1本・2セット/ビスL=16×4本・2セット計8本/コーナーパッド×AB左右各1個・2セット計4個/エッジテープ2M×1本 【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト 基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質【棚柱/棚受】スチール
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※4段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。
※2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする