トレーラーカプラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03720631 品番 EA987FN-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400
適合2inch(約51mm) 寸法ハウジング内寸/3inch(約76mm) 材質/仕上スチール 耐荷重(kg)1589 エスコ品番EA987FN-8
注意
※1.どんな場合でもカプラーは、ボール(別売)に接触していて、ボールは完全にカプラーにしっかりとロックされているか確認して下さい。
2.安全チェーンを使用して下さい。回転の為に充分にゆとりのある部分をつくって、安全チェーンの下に通して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
搬送など多用途に利用できて優れものです。
自動車・二輪車・自転車関連業

作業運搬車、トレーラー、バイク搬送トレーラーなど多用途に利用できて優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする