南海プライウッド
南海プライウッドの プラグ・止め輪・ピン
南海プライウッドの プラグ・キャップ
南海プライウッドの カバー/キャップ
ビスキャップセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
03720930
品番
BCW50-A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質
【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウム
色
アッシュ
セット内容
ビスキャップ・ワッシャー各50個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません