ザバス アクアホエイプロテイン100

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(840g) 注文コード 03720984 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,558
販売価格(税別)
6,998

理想の筋肉のために スッキリしたクリアな飲みやすさを追求した、スポーツドリンク感覚のプロテイン
たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。
運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。

香味レモン風味 原材料乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分エネルギー 100kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 0.17g/炭水化物 5.5g/食塩相当量 0.54g/ナイアシン 5.7〜13.2mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg/クエン酸 3340mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03720984
2023-04-06
用途:
健康管理 体調管理
アツミエンジニアリング 様 (製造業)

いつもグレープフルーツ味利用しています。今回初めてレモン風味試してみてみました。が
すつぱすぎて飲みつらいです。牛乳で和つて飲んでいます。もう少しマイルドになりませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする