香味バニラ味
原材料乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分エネルギー 111kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.8g/炭水化物 3.8g/食塩相当量 0.05〜0.37g/ナイアシン 3.8〜15.9mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1?g