ザバス ホエイプロテイン100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280g) 栄養成分エネルギー 112kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.8g/炭水化物 5.0g/食塩相当量 0.05〜0.35g/ナイアシン 3.6〜15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg 注文コード03721054 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は栄養成分・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

理想の筋肉のために 溶けやすさを追求した、おいしく飲みやすいプロテイン
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。
トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。

香味抹茶風味 原材料乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、クチナシ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分エネルギー 112kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.8g/炭水化物 5.0g/食塩相当量 0.05〜0.35g/ナイアシン 3.6〜15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする