香味ヨーグルト風味
原材料乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂、ヨーグルトパウダー/酸味料、乳化剤、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分エネルギー 113kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.9g/炭水化物 4.9g/食塩相当量 0.05〜0.35g/ナイアシン 3.6〜15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg