ザバス ソイプロテイン100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(945g) 注文コード 03721140 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

たんぱく原料として、引き締まったカラダづくりをサポートする「大豆プロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。「4種のビタミンB群+ビタミンC+ビタミンD」配合。

香味ミルクティー風味 原材料脱脂大豆たんぱく(国内製造)、デキストリン、砂糖、紅茶エキスパウダー、植物油脂、食塩/乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、カラメル色素、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分エネルギー 107kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.2g/炭水化物 4.0g/食塩相当量 0.47〜1.13g/ナイアシン 3.0〜8.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする